Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring

DIN 472 Federstahl verzinkt Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(A2K)-16X1,0

Art.-Nr. 043916 3
EAN 4049557456362
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
DIN 472 für Bohrungen. Regelausführung aus Federstahl, verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

17,3 mm

Augenbreite (a1)

3,8 mm

Breite (b1)

2 mm

Dicke (s1)

3 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen