Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring Form JV für Bohrung

Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-95X3,0

Art.-Nr. 04391 95
EAN 4045727605028
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
Stahl blank, Form JV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

95 mm

Passend für Nutdurchmesser

98,5 mm

Außendurchmesser (d1)

100,5 mm

Augenbreite (a1)

7,4 mm

Breite (b1)

7,4 mm

Dicke (s1)

3 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

JV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen