Sicherungsring Form JV für Bohrung

Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-60X2,0

Art.-Nr. 04391 60

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsring Form JV für Bohrung

Art.-Nr. 04391 60

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, Form JV

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

60 mm

Passend für Nutdurchmesser

63 mm

Außendurchmesser (d1)

64,2 mm

Augenbreite (a1)

5,2 mm

Breite (b1)

5,2 mm

Dicke (s1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Normen

WN 439

Oberfläche

Blank

Form

JV