Sicherungsring Form JV für Bohrung
Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-47X1,75
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 47 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 49,5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 50,5 mm |
Augenbreite (a1) | 4,7 mm |
Breite (b1) | 4,7 mm |
Dicke (s1) | 1,75 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | JV |
RoHS-konform | Ja |