Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-36X1,5
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 36 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser (d1) | 38,8 mm |
Augenbreite (a1) | 3,6 mm |
Breite (b1) | 3,6 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Normen | WN 439 |
Oberfläche | Blank |
Form | JV |