Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-30X1,2
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
Passend für Bohrungen | 30 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 31,4 mm |
Außendurchmesser (d1) | 32,1 mm |
Augenbreite (a1) | 3,2 mm |
Breite (b1) | 3,2 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Normen | WN 439 |
Oberfläche | Blank |
Form | JV |