Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-22X1,0
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
Passend für Bohrungen | 22 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser (d1) | 23,5 mm |
Augenbreite (a1) | 2,4 mm |
Breite (b1) | 2,4 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Normen | WN 439 |
Oberfläche | Blank |
Form | JV |