Sicherungsring Form JV für Bohrung
Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-20X1,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 20 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser (d1) | 21,5 mm |
Augenbreite (a1) | 2,3 mm |
Breite (b1) | 2,3 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | JV |
RoHS-konform | Ja |