Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring Form JV für Bohrung

Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-17X1,0

Art.-Nr. 04391 17
EAN 4045727004593
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
Stahl blank, Form JV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

17 mm

Passend für Nutdurchmesser

17,8 mm

Außendurchmesser (d1)

18,3 mm

Augenbreite (a1)

2,1 mm

Breite (b1)

2,1 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

JV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen