Sicherungsring Form IL für Bohrung
Stahl blank Form IL
SIRG-BO-IL-90X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 90 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 93,5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 95,5 mm |
Augenbreite (a1) | 12,2 mm |
Breite (b1) | 7,7 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | JL |
RoHS-konform | Ja |