Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring Form IL für Bohrung

Stahl blank Form IL
SIRG-BO-IL-90X3,0

Art.-Nr. 04392 90
EAN 4024835477307
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
Stahl blank, Form IL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

90 mm

Passend für Nutdurchmesser

93,5 mm

Außendurchmesser (d1)

95,5 mm

Augenbreite (a1)

12,2 mm

Breite (b1)

7,7 mm

Dicke (s1)

3 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Form

JL

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen