Sicherungsring Form IL für Bohrung
Stahl blank Form IL
SIRG-BO-IL-55X2,0
Art.-Nr. 04392 55
EAN 4045727605493
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 55 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser (d1) | 59,9 mm |
Augenbreite (a1) | 8,2 mm |
Breite (b1) | 5,1 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | JL |
RoHS-konform | Ja |