Sicherungsring DIN 472
DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-56X2,0
Art.-Nr. 043956 209
EAN 4061338296653
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 56 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 59 mm |
Außendurchmesser (d1) | 60,2 mm |
Augenbreite (a1) | 6,8 mm |
Breite (b1) | 5,1 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |
