Sicherungsring DIN 472. Bronze CuSn6 blank Form J
DIN 472 Bronze CuSn6 blank Form J
SIRG-BO-DIN472-J-CUSN6-16X1
Art.-Nr. 043904161
EAN 4046777691993
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 16 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 16,8 mm |
Innendurchmesser (d2) | 16 mm |
Außendurchmesser (d1) | 17,3 mm |
Augenbreite (a1) | 3,8 mm |
Breite (b1) | 2,0 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Kupfer-Zinn |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |
