Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS
DIN 471 Federstahl blank schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-65X4,0
Art.-Nr. 043865 4
EAN 4045727498132
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 65 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 62 mm |
Innendurchmesser (d1) | 60,8 mm |
Augenbreite (a1) | 9,3 mm |
Breite (b1) | 6,3 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
