Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

DIN 471 Federstahl blank schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-100X4,0

Art.-Nr. 04381004
EAN 4038898749530

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung für Welle Form AS
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

100 mm

Passend für Nutdurchmesser

96,5 mm

Innendurchmesser (d1)

94,5 mm

Augenbreite (a1)

10,5 mm

Breite (b1)

9 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen