Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS
DIN 471 Federstahl blank schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-100X4,0
Art.-Nr. 04381004
EAN 4038898749530
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 100 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 96,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 94,5 mm |
Augenbreite (a1) | 10,5 mm |
Breite (b1) | 9 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
