Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsplatte SIP

DIN 3015-2 SIP Stahl Zink/Nickel
SIPL-DIN3015-2-SIP-W3-GR3S/1

Art.-Nr. 0599029103

EAN 4038898620020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsplatte SIP

Art.-Nr. 0599029103

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherungsplatte, DIN 3015-2, W3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

3S

Nenngröße nach DIN

1

Länge (l3)

57 mm

Innenlänge (L 2)

13 mm

Breite (b1)

30 mm

Innenbreite (B2)

15,2 mm

Dicke (s2)

8 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen