Sicherungsplatte SIG
DIN 3015-1 SIG Stahl Zink/Nickel
SIPL-DIN3015-1-SIG-W3-GR2/2
Art.-Nr. 0599019204
EAN 4052712965722
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 2 |
Nenngröße nach DIN | 2 |
Länge (l3) | 39 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Innenbreite (B2) | 11,2 mm |
Dicke (s2) | 1 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
