Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, feuerverzinkt (TZN)

DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt
MU-SI-6KT-DIN7967-FEDST-SW13-(TZN)-M8

Art.-Nr. 0316998
EAN 4056807237671
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
AnleitungAnziehen: Sicherungsmutter handfest aufschrauben, dann mit einem Schraubenschlüssel 1/4 bis 1/2 Umdrehung anziehen.

Passend für Schraubengewinde (D)

M8

Höhe (m1)

3,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

DIN

7967

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen