Sicherungslasche für Trägerklammer
SILA-TRGKLR-(M8-M12)-VDS
Art.-Nr. 0862200010
EAN 4024835865418
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Bitte beachten! M16 ist lieferbar über Sonderbeschaffung.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 350 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Dicke (t) | 3,0 mm |
Lochdurchmesser (RL1) | 10,5 mm |
Lochdurchmesser 2 (RL2) | 12,5 mm |
Abstand 1 (A1) | 14,5 mm |
Abstand 2 (A2) | 19 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 200,000 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahlfeinblech, 1.0226 |