Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungshalter für Flachstecksicherungen

Flachstecksicherungshalter
FLSTESIHALT-ABZW-MICRO3-MAX10A

Art.-Nr. 0555970005
EAN 4061975260826

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschluss zusätzlicher Verbraucher

Erweiterungselement zur Aufnahme einer zusätzlichen Sicherung für den Anschluss eines zusätzlichen Verbrauchers im vorhandenen Sicherungssockel



Stecken – fertig


  • Keine Beschädigung bereits bestehender Leitungen

  • Geringe Aufbauhöhe, passt in nahezu jeden Sicherungskasten


Optimaler Schutz


Absicherung des angeschlossenen Verbrauchers durch zusätzliche Sicherung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MICRO3

Stromstärke max.

10 A

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Einbauhöhe

16 mm

Kabelquerschnitt

1.5 mm²

Kabellänge

130 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen