Sicherungshalter für Flachstecksicherungen
FLSTESIHALT-ABZW-MICRO3-MAX10A
Art.-Nr. 0555970005
EAN 4061975260826
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erweiterungselement zur Aufnahme einer zusätzlichen Sicherung für den Anschluss eines zusätzlichen Verbrauchers im vorhandenen Sicherungssockel.
- Das Stecksystem lässt sich einfach stecken und sofort nutzen, schont bestehende Leitungen und passt dank geringer Aufbauhöhe in nahezu jeden Sicherungskasten.
- Die zusätzliche Sicherung schützt den angeschlossenen Verbraucher zuverlässig und sorgt für maximale Betriebssicherheit.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MICRO3 |
Stromstärke max. | 10 A |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Einbauhöhe | 16 mm |
Kabelquerschnitt | 1,5 mm² |
Kabellänge | 130 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!