Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

Flachstecksicherungshalter mit Abdeckung
FLSTESIHALT-MICRO2-M.ABDE-MAX30A

Art.-Nr. 055540002

EAN 4056807915777

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

Art.-Nr. 055540002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inline-Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

MICRO2

Stromstärke max.

30 A

Kabelquerschnitt

3,3 mm²

Kabellänge

140 mm

Schutzart IP

IP 54

Entflammbar

Selbstverlöschend

Farbe Kabel

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen