Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungshaken mit Wirbel GK 10

Sicherheitshaken GK10 mit Wirbel
SIHHAK-WRBL-KETT-FK10-(4,0T)-D10

Art.-Nr. 5162810510

EAN 4058794806113

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungshaken mit Wirbel GK 10

Art.-Nr. 5162810510
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
Endbeschlag für Hebeketten
  • Güteklasse 10

  • Orange lackiert
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit (WLL)

4000 kg

Kettendurchmesser

10 mm

Maulbreite (w1)

45 mm

Aufnahmedurchmesser (d2)

35 mm

Aufnahmedurchmesser 2 (d4)

42 mm

Hakenbreite (b3)

30 mm

Hakendicke (s1)

25 mm

Hakenlänge (l2)

217 mm

Materialstärke Hakenkopf (s2)

16 mm

Produktgewicht (per Stück)

2155,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen