Sicherungshaken mit Wirbel GK 10
Sicherheitshaken GK10 mit Wirbel
SIHHAK-WRBL-KETT-FK10-(1,4T)-D6
Art.-Nr. 5162810506
EAN 4058794806090
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 1400 kg |
Kettendurchmesser | 6 mm |
Maulbreite (w1) | 28 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 23 mm |
Aufnahmedurchmesser 2 (d4) | 36 mm |
Hakenbreite (b3) | 21 mm |
Hakendicke (s1) | 16 mm |
Hakenlänge (l2) | 158 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s2) | 13 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 875,000 g |
