Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A4 blank

DIN 463 Edelstahl A4 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A4-D8,4

Art.-Nr. 0412008

EAN 4061976105348

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 0412008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Nenndurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

17 mm

Lappenlänge (l1)

20 mm

Lappenlänge 2 (l2)

11 mm

Lappenbreite (b1)

8 mm

Dicke (s1)

0,75 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen