Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D23,0
Art.-Nr. 04270022
EAN 4048539322725
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Nenndurchmesser (d1) | 23 mm |
Außendurchmesser (d2) | 39 mm |
Lappenlänge (l1) | 42 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 23 mm |
Lappenbreite (b1) | 20 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
