Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D19,0

Art.-Nr. 04270018

EAN 4055375635261

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 04270018

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M18

Nenndurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Lappenlänge (l1)

36 mm

Lappenlänge 2 (l2)

20 mm

Lappenbreite (b1)

18 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen