Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl blank
DIN 463 Stahl blank
SIBL-2LAP-DIN463-D5,3
Art.-Nr. 042705
EAN 4038898219651
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Nenndurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Lappenlänge (l1) | 16 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 8 mm |
Lappenbreite (b1) | 6 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
