Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl blank
DIN 463 Stahl blank
SIBL-2LAP-DIN463-D50,0
Art.-Nr. 042750
EAN 4046778726472
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M48 |
Nenndurchmesser (d1) | 50 mm |
Außendurchmesser (d2) | 92 mm |
Lappenlänge (l1) | 80 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 50 mm |
Lappenbreite (b1) | 40 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
