Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl blank
DIN 463 Stahl blank
SIBL-2LAP-DIN463-D4,3
Art.-Nr. 042704
EAN 4046778600901
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Nenndurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Lappenlänge (l1) | 14 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 6,5 mm |
Lappenbreite (b1) | 5 mm |
Dicke (s1) | 0,38 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
