Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A4 blank
DIN 463 Edelstahl A4 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A4-D6,4
Art.-Nr. 0412006
EAN 4038898785859
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Nenndurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,5 mm |
Lappenlänge (l1) | 18 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 9 mm |
Lappenbreite (b1) | 7 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
