Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A2 blank
DIN 463 Edelstahl A2 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A2-D8,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Nenndurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17 mm |
Lappenlänge (l1) | 20 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 11 mm |
Lappenbreite (b1) | 8 mm |
Dicke (s1) | 0,75 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
