Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A2 blank
DIN 463 Edelstahl A2 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A2-D17,0
Art.-Nr. 040991916
EAN 4057709696689
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Nenndurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Lappenlänge (l1) | 32 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 18 mm |
Lappenbreite (b1) | 15 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
