Sicherungsblech mit Lappen
DIN 93 Edelstahl A2 blank
SIBL-LAP-DIN93-A2-D37,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Nenndurchmesser (d1) | 37 mm |
Außendurchmesser (d2) | 75 mm |
Lappenlänge (l1) | 60 mm |
Lappenbreite (b1) | 30 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |