Sicherungsblech mit Lappen
DIN 93 Edelstahl A2 blank
SIBL-LAP-DIN93-A2-D25,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Nenndurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Lappenlänge (l1) | 42 mm |
Lappenbreite (b1) | 20 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |