Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 93 Stahl verzinkt
SIBL-LAP-DIN93-(A2K)-D43,0

Art.-Nr. 04279942

EAN 4046778606347

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 04279942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M42

Nenndurchmesser (d1)

43 mm

Außendurchmesser (d2)

88 mm

Lappenlänge (l1)

70 mm

Lappenbreite (b1)

35 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen