Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 93 Stahl verzinkt
SIBL-LAP-DIN93-(A2K)-D19,0
Art.-Nr. 04279918
EAN 4045727318461
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Nenndurchmesser (d1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Lappenlänge (l1) | 36 mm |
Lappenbreite (b1) | 18 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |
