Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 93 Stahl verzinkt
SIBL-LAP-DIN93-(A2K)-D15,0

Art.-Nr. 04279914

EAN 4047376959019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 04279914

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M14

Nenndurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

33 mm

Lappenlänge (l1)

28 mm

Lappenbreite (b1)

12 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen