Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl blank
DIN 93 Stahl blank
SIBL-LAP-DIN93-D43,0
Art.-Nr. 0427943
EAN 4055374145853
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M42 |
Nenndurchmesser (d1) | 43 mm |
Außendurchmesser (d2) | 88 mm |
Lappenlänge (l1) | 70 mm |
Lappenbreite (b1) | 35 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |
