Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl blank

DIN 93 Stahl blank
SIBL-LAP-DIN93-D31,0

Art.-Nr. 0427930

EAN 4054458446244

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl blank

Art.-Nr. 0427930

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M30

Nenndurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

63 mm

Lappenlänge (l1)

52 mm

Lappenbreite (b1)

26 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen