Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl blank
DIN 93 Stahl blank
SIBL-LAP-DIN93-D10,5
Art.-Nr. 0427910
EAN 4046778606293
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Nenndurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |
Lappenlänge (l1) | 22 mm |
Lappenbreite (b1) | 10 mm |
Dicke (s1) | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |
