Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsblech Innennase DIN 462, Stahl blank

SIBL-INNASE-DIN462-D40,0

Art.-Nr. 043700040

EAN 4048539591336

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsblech Innennase DIN 462, Stahl blank

Art.-Nr. 043700040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

40 mm

Außendurchmesser (d2)

62 mm

Höhe (h1)

5 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Innennase

Geeignet für

Nutmuttern DIN 1804

DIN

462

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen