Sicherungsblech Innennase DIN 462, Stahl blank
DIN 462 Stahl blank
SIBL-INNASE-DIN462-D18,0
Art.-Nr. 043700018
EAN 4045727376270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 18 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Innennase |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |
