Sicherungsblech Innennase DIN 462, Stahl blank
DIN 462 Stahl blank
SIBL-INNASE-DIN462-D12,0
Art.-Nr. 043700012
EAN 4046778750958
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Innennase |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |
