Sicherungsblech Innennase DIN 462, Edelstahl A4
DIN 462 Edelstahl A4
SIBL-INNASE-DIN462-A4-D16,0
Art.-Nr. 04120216
EAN 4038898243755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 16 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |
