Sicherungsblech Innennase DIN 462, Edelstahl A2
DIN 462 Edelstahl A2
SIBL-INNASE-DIN462-A2-D22,0
Art.-Nr. 040991822
EAN 4038898241959
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Innennase |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |
