Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank
DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB5
Art.-Nr. 0385999805
EAN 4046778204741
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | MB5 |
Passend für Nutmutter | KM5 |
Nenndurchmesser (d1) | 25 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 23 mm |
Außendurchmesser (d3) | 42 mm |
Ringaußendurchmesser (d4) | 32 mm |
Sicherungslappenbreite, außen (b1) | 5 mm |
Sicherungslappenbreite, innen (b2) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | MB |
DIN | 5406 |
