Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank
DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB38
Art.-Nr. 0385999838
EAN 4024835676687
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | MB38 |
Passend für Nutmutter | KM38 |
Nenndurchmesser (d1) | 190 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 184 mm |
Außendurchmesser (d3) | 252 mm |
Ringaußendurchmesser (d4) | 214 mm |
Sicherungslappenbreite, außen (b1) | 18 mm |
Sicherungslappenbreite, innen (b2) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | MB |
DIN | 5406 |
